Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauleuchte ToroS 15W 3000K 172x172mm weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toro S15
Toro S15
Produktbild zu Einbauleuchte ToroS 15W 3000K 172x172mm weiss
Produktbild zu Einbauleuchte ToroS 15W 3000K 172x172mm weiss
Produktbild zu Einbauleuchte ToroS 15W 3000K 172x172mm weiss
Symbol zu Einbauleuchte ToroS 15W 3000K 172x172mm weiss
Symbol zu Einbauleuchte ToroS 15W 3000K 172x172mm weiss
Symbol zu Einbauleuchte ToroS 15W 3000K 172x172mm weiss
Symbol zu Einbauleuchte ToroS 15W 3000K 172x172mm weiss
Symbol zu Einbauleuchte ToroS 15W 3000K 172x172mm weiss
Symbol zu Einbauleuchte ToroS 15W 3000K 172x172mm weiss
Symbol zu Einbauleuchte ToroS 15W 3000K 172x172mm weiss
Artikel-Nr.:
     3145-103377355
Hersteller:
     McLED
Herst.-Nr.:
     000176177
EAN/GTIN:
     8595607235143
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchten 230v
einbauleuchten
Einbauleuchte ToroS 15W 3000K 172x172mm weiss

Lichtstarke Deckeneinbauleuchte
  • flächige Lichtabgabe ohne die typischen LED-Punkte
  • sehr homogene und gleichmäßige Lichtverteilung
  • geringe Einbautiefe
  • dimmbar mit optionalem Netzgerät Triac-dimm, SRP-RF oder SRP-DALI


Hinweis:
Beim Einbau ist der Platz für das Netzgerät zu berücksichtigen.

Lieferumfang: inkl. Netzgerät (nicht dimmbar)

Weitere Informationen:
Einbautiefe:
25 mm
Lichtfarbe:
3000 K warmweiß
Spannung:
230 V
Höhe:
3 mm
Leuchtmittel:
LED
Material:
Aluminium, Kunststoff
Oberfläche:
weiß
Leistung:
15 W
Ausstattung:
Netzgerät 105x42x24 mm
Lichtstrom (Lumen):
1150
Type:
Toro S15 eckig
Schutzart:
IP20
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Produktart:
Einbauleuchte
Einbaumaß:
158x158 mm
Abmessung:
172x172 mm
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse G
Marke:
McLED
Weitere Suchbegriffe: einbauleuchte 3000 k, Beleuchtung, LED Spot, Mc LED, McLed, Vorführbus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
McLED
000176188
ab € 45,53*
Zubehör
McLED
000209143
ab € 61,94*
Zubehör
McLED
000193036
ab € 23,70*
Zubehör
McLED
000176182
ab € 68,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.