Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Netzgerät DALI-CC 15W 100-700mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol zu LED-Netzgerät DALI-CC 15W 100-700mA
Symbol zu LED-Netzgerät DALI-CC 15W 100-700mA
Symbol zu LED-Netzgerät DALI-CC 15W 100-700mA
Symbol zu LED-Netzgerät DALI-CC 15W 100-700mA
Symbol zu LED-Netzgerät DALI-CC 15W 100-700mA
Symbol zu LED-Netzgerät DALI-CC 15W 100-700mA
Artikel-Nr.:
     3145-103380429
Hersteller:
     McLED
Herst.-Nr.:
     000209143
EAN/GTIN:
     8595607144421
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 15w
LED-Netzgerät DALI-CC 15W 100-700mA

  • dimmbar mittels Dali-Dimmer
  • dimmbar mittels Taster


Hinweis: Nur passend zu den Leuchten Toro S und Toro R mit 9W und 15W Leistung

Weitere Informationen:
Type:
DALI-CC-15W-100-700mA
Breite:
46 mm
Material:
Kunststoff
Marke:
McLED
Höhe:
22 mm
Länge:
178 mm
Produktart:
Netzgerät
Primär:
Anschlussklemmen
Oberfläche:
hellgrau
Sekundär:
Anschlussklemmen
Stromstärke:
100 mA - 700 mA
Leistung:
15 W
Spannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.