Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Netzgerät dimmbar 15 W 300 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LED-Netzgerät dimmbar 15 W 300 mA
Produktbild zu LED-Netzgerät dimmbar 15 W 300 mA
Produktbild zu LED-Netzgerät dimmbar 15 W 300 mA
Symbol zu LED-Netzgerät dimmbar 15 W 300 mA
Symbol zu LED-Netzgerät dimmbar 15 W 300 mA
Symbol zu LED-Netzgerät dimmbar 15 W 300 mA
Symbol zu LED-Netzgerät dimmbar 15 W 300 mA
Symbol zu LED-Netzgerät dimmbar 15 W 300 mA
Artikel-Nr.:
     3145-103379653
Hersteller:
     McLED
Herst.-Nr.:
     000193036
EAN/GTIN:
     8595607248624
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 15w
LED-Netzgerät dimmbar 15 W 300 mA

  • Dimmbar über Phasenan-/abschnittdimmer


Hinweis: Nur passend zu den Leuchten Toro S und Toro R

Weitere Informationen:
Sekundär:
Leitung 100 mm mit LED-Kupplung rund
Type:
Netzgerät Triac 300 mA 15W
Höhe:
27 mm
Produktart:
LED-Netzgerät
Stromstärke:
300 mA
Oberfläche:
hellgrau
Primär:
Leitung 100 mm mit Aderendhülsen
Material:
Kunststoff
Breite:
45 mm
Länge:
114 mm
max. Leistung:
15 W
Marke:
McLED
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.