Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Integro Pure Rahmen 1-fach polarweiß glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Berker Integro Pure Rahmen 1-fach polarweiß glänzend
Produktbild zu Berker Integro Pure Rahmen 1-fach polarweiß glänzend
Skizze zu Berker Integro Pure Rahmen 1-fach polarweiß glänzend
Artikel-Nr.:
     3145-103377017
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     919752509
EAN/GTIN:
     4011334336044
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
berker 1fach rahmen polarweiß
Berker Integro Pure Rahmen 1-fach polarweiß glänzend

Der Purist für die Einbau-Installation. Konsequent klar, kantig und mit absolut planer Oberfläche - modern und kompakt. Und deshalb die Idealbesetzung für ein ästhetisches Ambiente.

Weitere Informationen:
Type:
Berker Integro Pure
Ausführung:
1-fach
Oberfläche:
polarweiß glänzend, ähnlich RAL 9010
Breite:
59,5 mm
Material:
Kunststoff
Höhe:
9 mm
Länge:
59,5 mm
Produktart:
Zubehör
Marke:
Berker
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach, Vorführbus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berker
918192519
ab € 2,01*
Sonstiges
Berker
918262519
ab € 1,54*
Sonstiges
Berker
918272509
ab € 0,64*
Sonstiges
Berker
918282509
ab € 2,46*
Sonstiges
Berker
926102509
ab € 64,39*
Sonstiges
Berker
936562509
ab € 5,06*
Sonstiges
Hager
918252512
ab € 0,94*
Sonstiges
Hager
936552509
ab € 7,88*
Sonstiges
Hager
936712509
ab € 5,57*
Sonstiges
Hager
941852502
ab € 2,96*
Sonstiges
Hager
941952502
ab € 4,03*
Sonstiges
Hager
945592509
ab € 1,98*
Sonstiges
Berker
SCH-AS-PW
ab € 17,52*
Sonstiges
Berker
SCH-DSSD-PW
ab € 24,83*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 18,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.