Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERKER Integro Ausschalter vorkonfektioniert polarweiß glänzend ohne Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
polarweiß glänzend
polarweiß glänzend
Skizze zu BERKER Integro Ausschalter vorkonfektioniert polarweiß glänzend ohne Rahmen
Artikel-Nr.:
     3145-103377755
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     SCH-AS-PW
EAN/GTIN:
     9002730655896
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen
BERKER Integro Ausschalter vorkonfektioniert polarweiß glänzend ohne Rahmen

Schaltereinsatz mit vorkonfektionierten Anschlussleitungen ohne Rahmen.
Dieser Schalter kann mit allen Berker Integro Flow oder Pure Rahmen bestückt werden.
  • Schalter verkabelt 1-polig


Weitere Informationen:
Breite:
59,5 mm
Höhe:
15,2 mm
Material:
Kunststoff
Ausstattung:
Ausschalter
Nennspannung:
250 V
Primär:
Leitung 2-polig 1,5 mm² 2000 mm mit Aderendhülsen
Type:
Berker Integro Flow/Pure
Länge:
59,5 mm
Einbau ø:
46 mm
Einbautiefe:
38 mm
Sekundär:
Leitung 2-polig 1,5 mm² 500 mm mit Euro-Flachkupplung
Schaltstrom:
16 A
Oberfläche:
polarweiß glänzend, ähnlich RAL 9010
Produktart:
Schalter
Marke:
Berker
Weitere Suchbegriffe: Kippschalter, Kundentour:, Wippschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Berker
918272505
ab € 0,75*
Zubehör
Berker
918272509
ab € 0,69*
Zubehör
Berker
918272524
ab € 1,80*
Zubehör
Berker
918272558
ab € 2,98*
Zubehör
Berker
919752528
ab € 8,77*
Zubehör
Berker
919752524
ab € 3,06*
Zubehör
Berker
919752509
ab € 1,09*
Zubehör
Berker
919752545
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.