Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Integro Doppelsteckdose polarweiß ohne Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
polarweiß
polarweiß
Einbaumaße
Artikel-Nr.:
     3145-103377794
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     SCH-DSSD-PW
EAN/GTIN:
     9002730656053
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
berker abdeckrahmen polarweiß
abdeckrahmen
Berker Integro Doppelsteckdose polarweiß ohne Rahmen

Steckdoseneinsatz mit vorkonfektionierter Anschlussleitung ohne Rahmen.
Dieses Steckdosenelement kann mit allen Berker Integro Flow oder Pure Rahmen bestückt werden.

  • Steckdose verkabelt 2-polig + Schutzleiter


Weitere Informationen:
Breite:
59,5 mm
Ausstattung:
2 Schukosteckdosen
Nennstrom:
16 A
Höhe:
9 mm
Primär:
Leitung 3-polig 1,5 mm² 2000 mm mit Aderendhülsen
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
polarweiß, ähnlich RAL 9010
Länge:
119 mm
Type:
Berker Integro Flow/Pure
Nennspannung:
250 V
Einbautiefe:
38 mm
Produktart:
Steckdose
Marke:
Berker
Weitere Suchbegriffe: berker abdeckrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Berker
918262515
ab € 1,65*
Zubehör
Berker
918262519
ab € 1,54*
Zubehör
Berker
918262524
ab € 2,42*
Zubehör
Berker
918262558
ab € 3,87*
Zubehör
Berker
919762528
ab € 12,70*
Zubehör
Berker
919762524
ab € 3,98*
Zubehör
Berker
919762509
ab € 2,62*
Zubehör
Berker
919762545
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.