Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERKER Integro Flow Rahmen 1-fach chrom matt lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu BERKER Integro Flow Rahmen 1-fach chrom matt lackiert
Produktbild zu BERKER Integro Flow Rahmen 1-fach chrom matt lackiert
Skizze zu BERKER Integro Flow Rahmen 1-fach chrom matt lackiert
Artikel-Nr.:
     3145-103376962
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     918272558
EAN/GTIN:
     4011334334200
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
BERKER Integro Flow Rahmen 1-fach chrom matt lackiert

Modern, für jede Einbauumgebung - geradlinige Konturen, kantige Ecken aber gewölbte Oberflächengeometrie. Auf diese Weise sorgt Berker Integro Flow auf jeder Einbaufläche für einen harmonischen Übergang zur Bedienstelle. Die ideale Lösung für nahezu jeden Einrichtungsstil.

Weitere Informationen:
Länge:
59,5 mm
Höhe:
9 mm
Type:
Berker Integro Flow
Ausführung:
1-fach
Oberfläche:
chrom matt lackiert, ähnlich RAL 9006
Material:
Kunststoff
Breite:
59,5 mm
Produktart:
Zubehör
Marke:
Berker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
40
1
€ 5,90*
ab € 2,98*
€ 4,52*
1
€ 5,95*
ab € 3,51*
€ 5,85*
10
€ 5,95*
ab € 7,29*
€ 9,46*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,74*
€ 11,04*
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 7,77*
€ 11,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berker
918262558
ab € 4,10*
Sonstiges
Berker
918282578
ab € 8,71*
Sonstiges
Berker
918252568
ab € 2,60*
Sonstiges
Berker
918192568
ab € 3,45*
Sonstiges
Hager
936552568
ab € 15,68*
Sonstiges
Hager
936562568
ab € 10,49*
Sonstiges
Hager
936712568
ab € 9,91*
Sonstiges
Berker
SCH-AS-CH
ab € 20,88*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 23,80*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 33,32*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 30,42*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 46,60*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 43,53*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 37,60*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 37,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.