Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERKER Integro Flow Schalter chrom matt + Steckdose schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BERKER Integro Flow Schalter chrom matt + Steckdose schwarz
Produktbild zu BERKER Integro Flow Schalter chrom matt + Steckdose schwarz
Einbaumaß 1-fach
Einbaumaß 2-fach
Skizze zu BERKER Integro Flow Schalter chrom matt + Steckdose schwarz
Skizze zu BERKER Integro Flow Schalter chrom matt + Steckdose schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103377805
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     S E T
EAN/GTIN:
     9002730656558
Suchbegriffe:
Schalter und Dosen Kombi
Schalter und Dosen Set
BERKER Integro Flow Schalter chrom matt + Steckdose schwarz

Modern, für jede Einbauumgebung - geradlinige Konturen, kantige Ecken aber gewölbte Oberflächengeometrie.
Auf diese Weise sorgt Berker Integro Flow auf jeder Einbaufläche für einen harmonischen Übergang zur Bedienstelle. Die ideale Lösung für nahezu jeden Einrichtungsstil.
Diese fertig zusammengebauten und verkabelten Elemente verkürzen den Zeitaufwand sowohl bei der Bestellung wie auch bei der Montage enorm.

Modern, für jede Einbauumgebung - geradlinige Konturen, kantige Ecken aber gewölbte Oberflächengeometrie.
Auf diese Weise sorgt Berker Integro Flow auf jeder Einbaufläche für einen harmonischen Übergang zur Bedienstelle. Die ideale Lösung für nahezu jeden Einrichtungsstil.
Diese fertig zusammengebauten und verkabelten Elemente verkürzen den Zeitaufwand sowohl bei der Bestellung wie auch bei der Montage enorm.
  • Leitungsquerschnitt 1,5 mm²
  • Primärleitung mit Aderendhülsen
  • Sekundärleitung mit Euro-Flachkupplung


Weitere Informationen:
Nennstrom:
16 A
Breite:
59,5 mm
Primär:
Leitung 2000 mm
Oberfläche:
chrom matt lackiert, ähnlich RAL 9006
Höhe:
15,2 mm
Sekundär:
Leitung 500 mm
Einbautiefe:
38 mm
Nennspannung:
250 V
Type:
Berker Integro Flow
Material:
Kunststoff
Länge:
119 mm
Ausstattung:
Steckdose schwarz
Schaltstrom:
16 A
Ausführung:
Schalter, Steckdose
Einbau ø:
- mm
Marke:
Berker
Weitere Suchbegriffe: Möbeleinbauschalter, Möbeleinbausteckdosen, Möbelschalter, Möbelsteckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 49,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 49,88*
€ 59,36
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 49,33*
€ 58,70
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 47,43*
€ 56,44
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 45,87*
€ 54,59
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 45,39*
€ 54,01
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 37,47*
€ 44,59
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berker
918262558
€ 6,24*
Sonstiges
Berker
918272558
€ 4,50*
Sonstiges
Berker
918282578
€ 12,33*
Sonstiges
Berker
918252568
€ 3,74*
Sonstiges
Berker
918192568
€ 5,24*
Sonstiges
Hager
936562568
€ 14,98*
Sonstiges
Hager
936712568
€ 15,41*
Sonstiges
Hager
936552568
€ 21,61*
Sonstiges
Berker
SCH-AS-CH
€ 28,66*
Sonstiges
Berker
S E T
€ 32,48*
Sonstiges
Berker
S E T
€ 44,88*
Sonstiges
Berker
S E T
€ 41,24*
Sonstiges
Berker
S E T
€ 60,92*
Sonstiges
Berker
S E T
€ 57,62*
Sonstiges
Berker
S E T
€ 49,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.