Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Band 2835 warmweiß IP20 4,8 W/m, 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LED Band 2835 warmweiß IP20 4,8 W/m, 3000 mm
Produktbild zu LED Band 2835 warmweiß IP20 4,8 W/m, 3000 mm
Skizze zu LED Band 2835 warmweiß IP20 4,8 W/m, 3000 mm
Skizze zu LED Band 2835 warmweiß IP20 4,8 W/m, 3000 mm
Symbol zu LED Band 2835 warmweiß IP20 4,8 W/m, 3000 mm
Symbol zu LED Band 2835 warmweiß IP20 4,8 W/m, 3000 mm
Symbol zu LED Band 2835 warmweiß IP20 4,8 W/m, 3000 mm
Symbol zu LED Band 2835 warmweiß IP20 4,8 W/m, 3000 mm
Symbol zu LED Band 2835 warmweiß IP20 4,8 W/m, 3000 mm
LOGO zu LED Band 2835 warmweiß IP20 4,8 W/m, 3000 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103376581
Hersteller:
     FURNIKA
Herst.-Nr.:
     10.03.01/3M/WW
EAN/GTIN:
     5906874478165
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED Band 2835 warmweiß IP20 4,8 W/m, 3000 mm

Flexible LED-Platine mit 60 LED/m.
Ausstrahlungswinkel: 120°
Lebensdauer: 30.000 h
CRI: >80

Produktvorteil:
Dieses LED-Band besitzt an beiden Enden eine Anschlussleitung, daher können nach einem Trennschnitt beide Teile verwendet werden.

Hinweis: Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).
Dieses LED-Band kann alle 50 mm abgetrennt werden.
Es dürfen Bänder bis max. 5 m gebildet werden.

Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED
Breite:
8 mm
Ausstattung:
2 Stk Anschlussleitungen mit Stecker
Montageart:
zum Kleben
Material:
Kupferplatine
Länge:
3000 mm
Anschlusskabellänge:
2 x 1000 mm
Spannung:
12 V/DC
Lichtstrom (Lumen):
420 lm/m
Lichtfarbe:
3500 K warmweiß
Type:
LED-Band 12 V/DC
Höhe:
1,2 mm
Leistung:
4,8/m W
Oberfläche:
weiß
Schutzart:
IP20
Produktart:
LED-Band
Energieverbrauch in 1.000 Stdn.:
5/m kWh
Energieeffizienzklasse:
E
Weitere Suchbegriffe: led streifen 4000k 5m, led streifen, led streifen 5m, Furnika, LED Band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
L & S
12507730002
ab € 14,99*
Zubehör
L & S
12507740002
ab € 24,90*
Zubehör
L & S
12507750002
ab € 40,58*
Zubehör
BILTON
170106_00
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.