Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbauleuchte Date, warmweiß, Edelstahl Effekt, 3er Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu LED Einbauleuchte Date, warmweiß, Edelstahl Effekt, 3er Set
Produktbild zu LED Einbauleuchte Date, warmweiß, Edelstahl Effekt, 3er Set
Skizze zu LED Einbauleuchte Date, warmweiß, Edelstahl Effekt, 3er Set
Lichtverteilungsdiagramm
Anwendungsbild zu LED Einbauleuchte Date, warmweiß, Edelstahl Effekt, 3er Set
Anwendungsbild zu LED Einbauleuchte Date, warmweiß, Edelstahl Effekt, 3er Set
Symbol zu LED Einbauleuchte Date, warmweiß, Edelstahl Effekt, 3er Set
Symbol zu LED Einbauleuchte Date, warmweiß, Edelstahl Effekt, 3er Set
Symbol zu LED Einbauleuchte Date, warmweiß, Edelstahl Effekt, 3er Set
Symbol zu LED Einbauleuchte Date, warmweiß, Edelstahl Effekt, 3er Set
LOGO zu LED Einbauleuchte Date, warmweiß, Edelstahl Effekt, 3er Set
Artikel-Nr.:
     3145-103374873
Hersteller:
     DOMUS Line
Herst.-Nr.:
     S E T
EAN/GTIN:
     9002730492910
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchte 12v
einbauleuchten
LED Einbauleuchte Date, warmweiß, Edelstahl Effekt, 3er Set

Date ist eine innovative LED-Leuchte, die mit der LED-COB-Technologie (Chip-On-Bord - Technik) entwickelt wurde. Die Lichtprojektion der Leuchte ist homogen, diffus und ohne die typischen Lichtpunkte wie bei herkömmlichen LED-Leuchten. Außerdem verfügt das Modell Date über eine besondere Optik, die auch bei ausgeschaltetem Zustand weiß neutral und gleichmäßig wirkt.

Hinweis:
Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).
Mit dem Aufbauring Date kann diese Leuchte als Aufbauleuchte verwendet werden.

Weitere Informationen:
Anschlusskabellänge:
2000 mm
Ausführung:
3er Set inkl. Netzgerät 15 W
Höhe:
2 mm
Einbau ø:
68 mm
Leuchtmittel:
Flächen-LED
Oberfläche:
Edelstahl Effekt
Leistung:
3 x 3 W
Lichtstrom (Lumen):
360
Lichtfarbe:
3000 K warmweiß
ø:
76 mm
Type:
Date
Ausstattung:
Anschlussleitung mit Stecker
Montageart:
Klemmbefestigung
Material:
Kunststoff
Einbautiefe:
12 mm
Spannung:
12 V/DC
Marke:
Domus Line
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse F
Weitere Suchbegriffe: einbauleuchte 3000 k, LED, Möbeleinbauspot, Spot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,82*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 109,37*
€ 130,15
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 107,82*
€ 128,31
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 103,70*
€ 123,40
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 98,54*
€ 117,26
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 84,82*
€ 100,94
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOMUS Line
2011319
ab € 6,90*
Zubehör
DOMUS Line
2011419
ab € 6,14*
Zubehör
DOMUS Line
864901
ab € 93,37*
Zubehör
BILTON
170109_00
ab € 4,58*
Zubehör
DOMUS Line
1737003
ab € 45,26*
Zubehör
L & S
13300330300
ab € 37,19*
Zubehör
BILTON
170106_00
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.