Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlwanddose, Tiefe 46 mm, ø 68 mm, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hohlwanddose, Tiefe 46 mm, ø 68 mm, orange
Produktbild zu Hohlwanddose, Tiefe 46 mm, ø 68 mm, orange
Artikel-Nr.:
     3145-103373190
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     A9063-32
EAN/GTIN:
     4013456211902
Suchbegriffe:
Deckelschraube
Deckelschrauben
Geräteschraube
Geräteschrauben
Hohlwanddose, Tiefe 46 mm, ø 68 mm, orange

  • dauerhaft sichere Befestigung durch Laschenschrauben
  • ausbrechbare Einführungen für Leitungen und Rohre
  • Gerätebefestigung mittels vormontierten Geräteschrauben


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
orange
ø:
68 mm
Tiefe:
49 mm
Plattenstärke:
7 - 40 mm
Eingänge:
2 Kombi-Einführungen Ø 20 / 25 mm, 2 Einführungen für 3x2,5 mm² bzw. 5x1,5 mm², 2 Einführungen für 3x1,5 mm²
Produktart:
Hohlwanddose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,54672*
€ 0,68672*
2 Tage
250
250
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,58769*
€ 0,72769*
2 Tage
250
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5986*
€ 0,7486*
4 Tage
7750
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,60156*
€ 0,75156*
Lager 3145
1068
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,39*
€ 2,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
9155-61
ab € 1,00611*
Zubehör
Kaiser
9155-62
ab € 1,14881*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.