Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NINKA Hängerahmen ein2sechs Set KB 450 mm dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu NINKA Hängerahmen ein2sechs Set KB 450 mm dunkelgrau
Produktbild zu NINKA Hängerahmen ein2sechs Set KB 450 mm dunkelgrau
Skizze zu NINKA Hängerahmen ein2sechs Set KB 450 mm dunkelgrau
103 369 984 + 1 25 L / 2 x 11,5 L
Symbol zu NINKA Hängerahmen ein2sechs Set KB 450 mm dunkelgrau
Symbol zu NINKA Hängerahmen ein2sechs Set KB 450 mm dunkelgrau
Symbol zu NINKA Hängerahmen ein2sechs Set KB 450 mm dunkelgrau
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Symbol zu NINKA Hängerahmen ein2sechs Set KB 450 mm dunkelgrau
Symbol zu NINKA Hängerahmen ein2sechs Set KB 450 mm dunkelgrau
Montageanleitung zu NINKA Hängerahmen ein2sechs Set KB 450 mm dunkelgrau
LOGO zu NINKA Hängerahmen ein2sechs Set KB 450 mm dunkelgrau
LOGO zu NINKA Hängerahmen ein2sechs Set KB 450 mm dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     3145-103369982
Hersteller:
     NINKA
Herst.-Nr.:
     6015.36 90680
EAN/GTIN:
     9002730956849
Suchbegriffe:
Hängerahmen
Hängeregisterrahmen
ninka hängerahmen
NINKA Hängerahmen ein2sechs Set KB 450 mm dunkelgrau

  • Auf das BLUM MERIVOBOX Zargensystem abgestimmte Einsatzrahmen bieten eine stabile Aufnahmekonstruktion
  • Rahmenkonstruktion mit Verstellsystematik für Frontneigung
  • Behälter aus widerstandsfähigem, recyclebarem Kunststoff - im Spritzgussverfahren gefertigt
  • Die Farbgebung ist unempfindlich, die Behälter leicht zu reinigen
  • Einsätze mit glasfaserverstärkten Bügelgriffen
  • Kompatibel zum ninka Zubehörsystem eins2top


  • Nicht in Kombination mit BLUM SERVO-DRIVE uno geeignet
  • Kompatibel mit ninka Zubehörsystem eins2top
  • Korpusseitenstärke 18/19 mm


Weitere Informationen:
Type:
eins2sechs
Farbe:
dunkelgrau
Marke:
Ninka
B x H x T:
450 x 166 x 500 mm
Material:
Aluminium | Kunststoff
Nennlänge:
500 mm
Verwendung:
Schubkasten
Korpusbreite:
450 mm
Zargensystem:
Blum MERIVOBOX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
04607435
ab € 3,015*
Zubehör
Blum
08852615
ab € 0,3289*
Zubehör
Blum
07469764
ab € 0,2162*
Zubehör
Blum
05321465
ab € 14,7611*
Zubehör
Blum
02072184
ab € 19,2024*
Zubehör
Blum
06397349
ab € 13,9237*
Zubehör
Blum
01354392
ab € 13,9237*
Zubehör
Blum
02677834
ab € 13,9537*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.