Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM MERIVOBOX Zarge Höhe M, NL 500, Oriongrau-matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM MERIVOBOX Zarge Höhe M, NL 500, Oriongrau-matt
Produktbild zu BLUM MERIVOBOX Zarge Höhe M, NL 500, Oriongrau-matt
LOGO zu BLUM MERIVOBOX Zarge Höhe M, NL 500, Oriongrau-matt
Artikel-Nr.:
     3145-103360193
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     01354392
EAN/GTIN:
     9009494659436
BLUM MERIVOBOX Zarge Höhe M, NL 500, Oriongrau-matt

Weitere Informationen:
Werksnummer:
470M5002S
Marke:
Blum
Nennlänge:
500 mm
Type:
MERIVOBOX
Material:
Stahl Oriongrau-matt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,165*
€ 18,645*
Lager 3145
212
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 15,13*
€ 21,18*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 21,18*
€ 25,20
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 20,88*
€ 24,85
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 19,56*
€ 23,28
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 18,84*
€ 22,42
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 18,30*
€ 21,78
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 15,13*
€ 18,00
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
1342037
ab € 77,76*
Zubehör
Blum
04607435
ab € 2,7966*
Zubehör
Blum
08852615
ab € 0,3062*
Zubehör
Blum
07469764
ab € 0,2015*
Zubehör
Blum
06201078
ab € 1,5645*
Zubehör
Blum
07536461
ab € 0,7812*
Zubehör
Blum
05321465
ab € 13,7104*
Zubehör
Blum
02072184
ab € 17,8622*
Zubehör
Blum
03416179
ab € 24,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.