Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM MERIVOBOX Korpusschiene BLUMOTION B, NL 500, 70 kg


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM MERIVOBOX Korpusschiene BLUMOTION B, NL 500, 70 kg
Produktbild zu BLUM MERIVOBOX Korpusschiene BLUMOTION B, NL 500, 70 kg
Symbol zu BLUM MERIVOBOX Korpusschiene BLUMOTION B, NL 500, 70 kg
Symbol zu BLUM MERIVOBOX Korpusschiene BLUMOTION B, NL 500, 70 kg
Symbol zu BLUM MERIVOBOX Korpusschiene BLUMOTION B, NL 500, 70 kg
LOGO zu BLUM MERIVOBOX Korpusschiene BLUMOTION B, NL 500, 70 kg
Artikel-Nr.:
     3145-103360231
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     02072184
EAN/GTIN:
     9009494653953
BLUM MERIVOBOX Korpusschiene BLUMOTION B, NL 500, 70 kg

BLUMOTION B - BLUMOTION oder TIP-ON BLUMOTION in einer Führungsschiene integriert. Durch das Aufstecken der TIP-ON BLUMOTION Einheit passt sich der Dämpfweg automatisch an.

Weitere Informationen:
Nennlänge:
500 mm
Tragkraft:
70 kg
Marke:
Blum
Type:
MERIVOBOX BLUMOTION B
Werksnummer:
453.5001B
Material:
Stahl verzinkt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
35
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,8022*
€ 22,9822*
Lager 3145
51
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 22,10*
€ 30,46*
2 Tage
61
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 22,92*
€ 31,46*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 30,46*
€ 36,25
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 29,89*
€ 35,57
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 28,04*
€ 33,37
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 27,10*
€ 32,25
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 26,30*
€ 31,30
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 22,10*
€ 26,30
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.