| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103377518 Herst.-Nr.: 08133273 EAN/GTIN: 9009494133288 |
|
|
| | |
| BLUM TIP-ON BLUMOTION Synchronisierung einteiligHinweis:TANDEMBOX: Zuschnittmaß = Lichte Weite - 214 mm MERIVOBOX: Zuschnittmaß = Lichte Weite - 221 mm LEGRABOX: Zuschnittmaß = Lichte Weite - 221 mm MOVENTO: Zuschnittmaß = Lichte Weite - 241 mm Korpusinnenlichte Weite:TANDEMBOX: 238 - 286 mm MERIVOBOX: 243 - 296 mm LEGRABOX: 245 - 293 mm MOVENTO: 265 - 313 mm Weitere Informationen: | | Werksnummer: | T60.300D | Material: | Kunststoff | Type: | TANDEMBOX TIP-ON BLUMOTION | Marke: | Blum | Oberfläche: | lichtgrau RAL7035 | Länge: | 72 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 0,75* | € 1,32* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,7021* | € 1,3679* | | | | | 1 Tag | | | | | € 9,50* | ab € 0,79* | € 1,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|