Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM TIP-ON BLUMOTION Einheit Typ L1, 0-20 kg; TANDEMBOX


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM TIP-ON BLUMOTION Einheit Typ L1, 0-20 kg; TANDEMBOX
Produktbild zu BLUM TIP-ON BLUMOTION Einheit Typ L1, 0-20 kg; TANDEMBOX
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Symbol zu BLUM TIP-ON BLUMOTION Einheit Typ L1, 0-20 kg; TANDEMBOX
Tabelle zu BLUM TIP-ON BLUMOTION Einheit Typ L1, 0-20 kg; TANDEMBOX
LOGO zu BLUM TIP-ON BLUMOTION Einheit Typ L1, 0-20 kg; TANDEMBOX
Artikel-Nr.:
     3145-103367934
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     07496665
EAN/GTIN:
     9009494318814
Suchbegriffe:
Zargen Auszugsystem
zargen auszugsystem
BLUM TIP-ON BLUMOTION Einheit Typ L1, 0-20 kg; TANDEMBOX

Die TIP-ON BLUMOTION-Einheit gibt es in fünf Ausführungen,
angepasst auf Gewichtsbereiche und Nennlängen.
Je nach gewünschter Auswurfkraft können die Einheiten, mit Ausahme der
Typen S0 und S1 für kurze Nennlängen, auf allen Auszugssystemen für TIP-ON BLUMOTION werkzeuglos montiert werden.

Lieferumfang:
TIP-ON BLUMOTION-Einheit links/rechts
Mitnehmer links/rechts
Synchronisierungsadapter

Weitere Informationen:
Type:
TANDEMBOX TIP-ON BLUMOTION
Variante:
L1
Ladengewicht:
0-20 kg
Material:
Stahl verzinkt/Kunststoff lichtgrau RAL7035
Werksnummer:
T60B3330
Verstellbereich:
Tiefe +/- 3 mm
Nennlänge:
für 350-650 mm
Marke:
Blum
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
155
€ 5,90*
ab € 12,53*
€ 18,09*
2 Tage
64
€ 9,50*
ab € 14,02*
€ 20,20*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 18,09*
€ 21,53
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 17,84*
€ 21,23
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 16,92*
€ 20,13
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 15,91*
€ 18,93
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 15,42*
€ 18,35
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 12,53*
€ 14,91
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
08133273
ab € 0,7021*
Zubehör
Blum
02101757
ab € 2,7338*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.