Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL550mm, Stahl oriongrau matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL550mm, Stahl oriongrau matt
Produktbild zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL550mm, Stahl oriongrau matt
Anwendungsbild zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL550mm, Stahl oriongrau matt
LOGO zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL550mm, Stahl oriongrau matt
LOGO zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL550mm, Stahl oriongrau matt
Artikel-Nr.:
     3145-103367830
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     04777342
EAN/GTIN:
     9009494018202
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL550mm, Stahl oriongrau matt

  • AMBIA-LINE - geradliniges Inneneinteilungssystem
  • Technisch und optisch optimal abgestimmt auf LEGRABOX
  • Variable Anwendungen
  • Nachrüstbar


Hinweis:
Ohne Boden

Weitere Informationen:
Werksnummer:
ZC7S550RS2
Material:
Stahl
Verwendung:
Schubkasten
Type:
AMBIA-LINE
Breite:
200 mm
Nennlänge:
550 mm
Höhe:
50 mm
Länge:
522 mm
Oberfläche:
oriongrau matt
Ausstattung:
1 Querteiler
Marke:
Blum
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
44
€ 5,90*
ab € 19,61*
€ 27,61*
1 Tag
13
€ 9,50*
ab € 21,96*
€ 30,65*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
04250192
ab € 18,08*
Zubehör
Blum
01587698
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.