Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNIE 667 Bart-Einsteckschloss, Dornmaß 30 mm, Stahl/Stulp Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu JUNIE 667 Bart-Einsteckschloss, Dornmaß 30 mm, Stahl/Stulp Messing
Produktbild zu JUNIE 667 Bart-Einsteckschloss, Dornmaß 30 mm, Stahl/Stulp Messing
Skizze zu JUNIE 667 Bart-Einsteckschloss, Dornmaß 30 mm, Stahl/Stulp Messing
LOGO zu JUNIE 667 Bart-Einsteckschloss, Dornmaß 30 mm, Stahl/Stulp Messing
Artikel-Nr.:
     3145-103363543
Hersteller:
     JuNie
Herst.-Nr.:
     0667.30001:Z87.201
EAN/GTIN:
     4021677028834
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Möbeleinsteckschlösser
junie möbeleinsteckschloß
JUNIE 667 Bart-Einsteckschloss, Dornmaß 30 mm, Stahl/Stulp Messing

  • Für links, rechts und Lade verwendbar
  • 3 Zuhaltungen


Hinweis:
Dornmaße 60, 70, 80 und Sperren 2-6 auf Anfrage lieferbar; Lieferzeit 2-3 Wochen.

Lieferumfang:
1 Schlüssel vernickelt, Bart 8 x 8 mm

Weitere Informationen:
Sperre:
Sperre 1
Dornmaß:
30 mm
Type:
667
Material:
Stulp Messing
Produktart:
Möbelschloss
Marke:
JuNie
Werksnummer:
0667.30001:Z87.201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JuNie
0320.40004:Z87.501
ab € 4,16*
Zubehör
JuNie
0320.40023:Z87.501
ab € 3,70*
Zubehör
JuNie
0305.42002:Z87.501
ab € 1,91*
Zubehör
JuNie
0472.40023:Z87.501
ab € 3,69*
Zubehör
JuNie
0472.40002:Z87.501
ab € 2,34*
Zubehör
JuNie
0339.40004:Z87.501
ab € 3,93*
Zubehör
JuNie
0339.40023:Z87.501
ab € 3,70*
Zubehör
k.A.
033625L
ab € 3,28*
Zubehör
k.A.
033625R
ab € 5,05*
Zubehör
k.A.
033625E
ab € 3,93*
Zubehör
k.A.
033630L
ab € 3,45*
Zubehör
k.A.
033630E
ab € 4,21*
Zubehör
k.A.
033630N
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.