| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103307256 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 033625E EAN/GTIN: 8032586125831 |
| |
|
| | |
| Schlüsselschild Raab ø 25 mm, Messing vernickelt matt
Hinweis: ø 30 mm auch für Zählerkastenschlüssel verwendbar!
Lieferumfang: inkl. 2 Zier-Holznägel
Weitere Informationen: | | Material: | Messing | ø: | 25 mm | Oberfläche: | vernickelt matt | Produktart: | Möbelschloss | Tiefe: | 1,5 mm | Marke: | OMP Porro |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 9,50* | ab € 3,92* | € 6,26* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,46* | € 6,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|