Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACCURIDE 5321-60 Kugelkäfigführung - Überauszug, L 450 mm Stahl verzinkt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu ACCURIDE 5321-60 Kugelkäfigführung - Überauszug, L 450 mm Stahl verzinkt
Produktbild zu ACCURIDE 5321-60 Kugelkäfigführung - Überauszug, L 450 mm Stahl verzinkt
Skizze zu ACCURIDE 5321-60 Kugelkäfigführung - Überauszug, L 450 mm Stahl verzinkt
Skizze zu ACCURIDE 5321-60 Kugelkäfigführung - Überauszug, L 450 mm Stahl verzinkt
Tabelle zu ACCURIDE 5321-60 Kugelkäfigführung - Überauszug, L 450 mm Stahl verzinkt
LOGO zu ACCURIDE 5321-60 Kugelkäfigführung - Überauszug, L 450 mm Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103360113
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ5321-6045
EAN/GTIN:
     4250396804737
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
ACCURIDE 5321-60 Kugelkäfigführung - Überauszug, L 450 mm Stahl verzinkt

  • Schienenstärke 20,7 mm
  • Schienenhöhe 53,1 mm


Hinweis:
Empfohlene Befestigung:
Holzschraube 4 mm/Euro-Schraube 6 mm

Hinweis zur Tragkraft:
Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit die maximale Tragkraft erreicht wird.
Die Tragkraft bezieht sich auf einen dynamischen Zyklus von 80.000 Wiederholungen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Überauszug
Tragkraft:
120 kg
Type:
Accuride DZ5321-60
Schienenlänge:
450 mm
Werksnummer:
DZ5321-6045
Material:
Stahl verzinkt
Produktart:
Führungsschiene
Auszugsweg:
473,5 mm
Marke:
Accuride
Montageart:
Bodenmontage
Ausstattung:
Rastung in geschlossener Position | Auflagewinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,00*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 76,74*
€ 91,32
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 75,73*
€ 90,12
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 72,02*
€ 85,70
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 69,43*
€ 82,62
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 59,00*
€ 70,21
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ63540
ab € 31,48*
Zubehör
Accuride
DS63610
ab € 14,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.