Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACCURIDE 5321-60 Kugelkäfigführung - Überauszug, L 400 mm Stahl verzinkt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu ACCURIDE 5321-60 Kugelkäfigführung - Überauszug, L 400 mm Stahl verzinkt
Produktbild zu ACCURIDE 5321-60 Kugelkäfigführung - Überauszug, L 400 mm Stahl verzinkt
Skizze zu ACCURIDE 5321-60 Kugelkäfigführung - Überauszug, L 400 mm Stahl verzinkt
Skizze zu ACCURIDE 5321-60 Kugelkäfigführung - Überauszug, L 400 mm Stahl verzinkt
Tabelle zu ACCURIDE 5321-60 Kugelkäfigführung - Überauszug, L 400 mm Stahl verzinkt
LOGO zu ACCURIDE 5321-60 Kugelkäfigführung - Überauszug, L 400 mm Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103360112
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ5321-6040
EAN/GTIN:
     4250396870787
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
ACCURIDE 5321-60 Kugelkäfigführung - Überauszug, L 400 mm Stahl verzinkt

  • Schienenstärke 20,7 mm
  • Schienenhöhe 53,1 mm


Hinweis:
Empfohlene Befestigung:
Holzschraube 4 mm/Euro-Schraube 6 mm

Hinweis zur Tragkraft:
Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit die maximale Tragkraft erreicht wird.
Die Tragkraft bezieht sich auf einen dynamischen Zyklus von 80.000 Wiederholungen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Überauszug
Tragkraft:
115 kg
Type:
Accuride DZ5321-60
Schienenlänge:
400 mm
Werksnummer:
DZ5321-6040
Material:
Stahl verzinkt
Produktart:
Führungsschiene
Auszugsweg:
423,5 mm
Marke:
Accuride
Montageart:
Bodenmontage
Ausstattung:
Rastung in geschlossener Position | Auflagewinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,40*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 72,75*
€ 86,57
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 71,38*
€ 84,94
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 67,96*
€ 80,87
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 65,46*
€ 77,90
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 55,40*
€ 65,93
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ63540
ab € 31,48*
Zubehör
Accuride
DS63610
ab € 14,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.