Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM MOVENTO BLUMOTION S 760H Unterbodenführung, NL 300, TK 40kg; 760H3000S


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM MOVENTO BLUMOTION S 760H Unterbodenführung, NL 300, TK 40kg; 760H3000S
Produktbild zu BLUM MOVENTO BLUMOTION S 760H Unterbodenführung, NL 300, TK 40kg; 760H3000S
Anwendungsbild zu BLUM MOVENTO BLUMOTION S 760H Unterbodenführung, NL 300, TK 40kg; 760H3000S
Anwendungsbild zu BLUM MOVENTO BLUMOTION S 760H Unterbodenführung, NL 300, TK 40kg; 760H3000S
Symbol zu BLUM MOVENTO BLUMOTION S 760H Unterbodenführung, NL 300, TK 40kg; 760H3000S
Symbol zu BLUM MOVENTO BLUMOTION S 760H Unterbodenführung, NL 300, TK 40kg; 760H3000S
Symbol zu BLUM MOVENTO BLUMOTION S 760H Unterbodenführung, NL 300, TK 40kg; 760H3000S
LOGO zu BLUM MOVENTO BLUMOTION S 760H Unterbodenführung, NL 300, TK 40kg; 760H3000S
Artikel-Nr.:
     3145-103357417
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     02044824
EAN/GTIN:
     9009494269277
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
BLUM MOVENTO BLUMOTION S 760H Unterbodenführung, NL 300, TK 40kg; 760H3000S

  • Verdeckter Vollauszug mit integrierter, schaltbarer BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen
  • Kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder TIP-ON BLUMOTION
  • Durch das Aufstecken der TIP-ON BLUMOTION Einheit passt sich der Dämpfweg automatisch an
  • Führungen mit verschleißarmen Kunststoffwalzen und synchronisiertem Laufwagensystem
  • BLUMATIC-Selbstschließtechnik
  • Werkzeuglose Höhen-, Seiten- und Neigungsverstellung
  • Optionale werkzeuglose Tiefeneinstellung
  • Toleranzausgleich seitlich und in der Tiefe


Weitere Informationen:
Werksnummer:
760H3000S
Type:
MOVENTO BLUMOTION S
Tragkraft:
40 kg
Nennlänge:
300 mm
Auszugsweg:
Vollauszug
Ausführung:
BLUMOTION S integriert
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, blum auszugschiene, kugelauszug, Holzschubkastenführung, Ladenführung, Schubkastenauszug, Unterbodenführung, movento
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
6
pro Paar
€ 4,95*
ab € 18,0916*
€ 26,2707*
Lager 3145
883
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 20,09*
€ 28,31*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 28,31*
€ 33,69
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 27,97*
€ 33,28
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 26,08*
€ 31,04
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 25,18*
€ 29,96
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 24,27*
€ 28,88
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 20,09*
€ 23,91
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
06449983
ab € 1,0501*
Zubehör
Blum
06616738
ab € 1,0501*
Zubehör
Blum
06780276
ab € 17,31*
Zubehör
Blum
07646995
ab € 3,2346*
Zubehör
Blum
02066363
ab € 0,0404*
Zubehör
Blum
09739914
ab € 9,86*
Zubehör
Blum
08675028
ab € 12,48*
Zubehör
Blum
08743540
ab € 12,53*
Zubehör
Blum
01512005
ab € 0,1706*
Zubehör
Blum
02101757
ab € 2,7038*
Zubehör
Blum
05075934
ab € 2,6562*
Zubehör
k.A.
331009/100
ab € 0,0859*
Zubehör
k.A.
AAE-063013-I00
ab € 0,0738*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.