| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103357268 Herst.-Nr.: DZ5321-0050EC EAN/GTIN: 4250396878189 |
| |
|
| | |
| ACCURIDE 5321EC Kugelkäfigführung - Vollauszug, L 500 mm Stahl verzinkt- Soft-Close Dämpfungssystem - (auf den letzten 45 mm)
- Auszugskraft 25N ± 5N
- Passend für Schubladenbreiten bis 1000 mm
- Schienenstärke 19,1 mm
- Schienenhöhe 53,1 mm
Hinweis:Empfohlene Befestigung: M5 Senkkopfschraube/Euro-Schraube 6 mm keine Flachmontage möglich Hinweis zur Tragkraft:Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit die maximale Tragkraft erreicht wird. Die Tragkraft bezieht sich auf einen dynamischen Zyklus von 80.000 Wiederholungen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Vollauszug | Tragkraft: | 60 kg | Type: | Accuride DZ5321-EC | Schienenlänge: | 500 mm | Werksnummer: | DZ5321-0050EC | Material: | Stahl verzinkt | Auszugsweg: | 500 mm | Ausstattung: | Soft-Close Dämpfungssystem | Marke: | Accuride | Montageart: | Seitenmontage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride auszugschiene, 19 zoll teleskopschienen, auszugschienen 1000 mm, Kugelvollauszug, Ladenauszug, Schubladenauszug |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | € 9,50* | ab € 56,13* | € 73,06* | | | | | | | | | | pro Paar | € 8,95* | ab € 60,04* | € 79,86* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 64,23* | € 85,66* | | | | Lager 3145 | | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 84,24* | € 107,41* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 90,93* | € 127,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|