| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103357253 Herst.-Nr.: DZ5321-0040 EAN/GTIN: 4250396804355 |
| |
|
| | |
| ACCURIDE 5321 Kugelkäfigführung - Überauszug, L 400 mm Stahl verzinkt- Schienenstärke 19,1 mm
- Schienenhöhe 53,1 mm
Hinweis:Empfohlene Befestigung: M5 Senkkopfschraube/Euro-Schraube 6 mm Hinweis zur Tragkraft:Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit die maximale Tragkraft erreicht wird. Die Tragkraft bezieht sich auf einen dynamischen Zyklus von 40.000 Wiederholungen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Überauszug | Tragkraft: | 130 kg | Type: | Accuride DZ5321 | Schienenlänge: | 400 mm | Werksnummer: | DZ5321-0040 | Material: | Stahl verzinkt | Produktart: | Führungsschiene | Auszugsweg: | 423,5 mm | Marke: | Accuride | Ausstattung: | Rastung in geschlossener Position | Montageart: | Seitenmontage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride teleskopschiene 400mm, schubladenkugelauszüge accuride, auszugschienen 400mm, Ladenauszug, Schubladenauszug |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 38,23* | € 79,62* | | | | Lager 3145 | | | | | | pro Satz | € 5,90* | ab € 64,02* | € 81,70* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 79,80* | € 106,31* | | | | | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 83,03* | € 108,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|