Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMETIC Minibar HiPro Alpha A30S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu DOMETIC Minibar HiPro Alpha A30S
Produktbild zu DOMETIC Minibar HiPro Alpha A30S
Produktbild zu DOMETIC Minibar HiPro Alpha A30S
Produktbild zu DOMETIC Minibar HiPro Alpha A30S
Griffleiste
Bedieneinheit
Türablage
Anwendungsbild zu DOMETIC Minibar HiPro Alpha A30S
Anwendungsbild zu DOMETIC Minibar HiPro Alpha A30S
Symbol zu DOMETIC Minibar HiPro Alpha A30S
Symbol zu DOMETIC Minibar HiPro Alpha A30S
LOGO zu DOMETIC Minibar HiPro Alpha A30S
Artikel-Nr.:
     3145-103351069
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600050533
EAN/GTIN:
     5999024869814
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Caravan-Kühlschrank
Caravankühlschrank
DOMETIC Minibar HiPro Alpha A30S

Erstklassige Energieeffizienz – konform mit den EU-Anforderungen an die Energieeffizienz für 2021
Geräuschlose Absorptionskühlung für hohen Gästekomfort
Höhenverstellbarer Einlegeboden (Kunststoff) und sechs verschiedene Positionen für individuelle Aufbewahrung
Untere Türablage (Kunststoff) mit Zierleiste – für 1,5-l-Flaschen oder Wein- und Sektflaschen
Quick-Fix-Schiebescharnier zum einfachen Einbau in Möbeln
Umweltfreundliche Absorptionstechnologie – vollständig chromatfrei
CPC-Logik für beste Kühlleistung und Energieeffizienz

Hinweis: Gegen Aufpreis ist diese Minibar auch mit Schloss bestellbar.
Technischer Hinweis: Die langlebige Absorbertechnik eignet sich besonders für den Einsatz im Objekt- und Gewerbebereich (öffentliche Institutionen, Hotelerie, etc.)
Bitte beachten Sie unbedingt die Einbauvorschriften! Achtung: Eine abweichende Installation vermindert die Kühlleistung und gefährdet die Gewährleistung / Produkthaftung.

Lieferumfang: inkl. Schleppscharnier

Weitere Informationen:
Marke:
Dometic
Type:
A30S
Energieeffizienzklasse:
G
Leistungsaufnahme:
60 - 70 W
Anschlussspannung:
230
Gewicht:
13,7 kg
Nutzinhalt gesamt:
26 l
Gefrierfach:
Nein
Ausführung:
freistehend/Einbau
Außenmaß:
520 (H) x 384 (B) x 446 (T) mm
Energieverbrauch in 365 Tagen:
195 kWh
Geräuschwert:
0 dB
Zubehör:
1 x Türetagere, 1 x Einlegeboden Kunststoff
Bedienung:
Tasten
Beleuchtung:
LED
Türanschlag:
rechts wechselbar
Design:
anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Kühlschrank mobil, Minibar, minibar, Getränke, Hotel, Hotelkühlschrank, Mini-Kühlschrank, Minibarkühlschrank, Minikühlschrank, barkühlschränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 319,78*
€ 373,35*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 319,90*
€ 373,92*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 322,87*
€ 376,89*
Lager 3145
22
Frei Haus
ab € 430,07*
€ 497,25*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,25*
€ 591,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,58*
€ 589,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,62*
€ 571,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,76*
€ 555,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,07*
€ 511,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.