Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic A30SR1 Kühlschrank Freistehend 26 l G Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic A30SR1 Kühlschrank Freistehend 26 l G Schwarz
Dometic A30SR1 Kühlschrank Freistehend 26 l G Schwarz
Dometic A30SR1 Kühlschrank Freistehend 26 l G Schwarz
Dometic A30SR1 Kühlschrank Freistehend 26 l G Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-124358157
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600050533
EAN/GTIN:
     5999024869814
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Caravan-Kühlschrank
Caravankühlschrank
Diese stilvolle 30-l-Klasse-Absorber-Minibar kombiniert leisen Kühlkomfort mit der besten Energieeffizienz ihrer Klasse. Sie erfüllt die Anforderungen anspruchsvoller Gäste und senkt die Betriebskosten für Hotels. Geeignet für den freistehenden Einsatz oder für die Integration in ein Möbelstück mit dem serienmäßig mitgelieferten Schnellverschluss-Schiebescharnier.

Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
460 mm
Verpackungstiefe
518 mm
Verpackungshöhe
582 mm
Paketgewicht
15700 g
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Jährlicher Energieverbrauch
193 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieeffizienzindex (EEI)
247
Anschlusswert
65 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
384 mm
Tiefe
446 mm
Höhe
520 mm
Gewicht
13700 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
26 l
Lärmemissionsklasse
A
Geräuschpegel
0 dB
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Minimale Betriebstemperatur
16 °C
Maximale Betriebstemperatur
32 °C
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Marktpositionierung
Minibar
Türfarbe
Schwarz
Türscharnier
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Türmontage
Tür-zu-Tür
Ablageflächen Kühlschranktür
1
Material der Fronttüre
Kunststoff
Türflaschenhalterung
Ja
Kältemittelart
R717
Einstellbare Regale
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kühlschrank mobil, Minibar, minibar
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 377,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,17*
€ 448,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,81*
€ 446,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,34*
€ 433,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,11*
€ 422,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,19*
€ 379,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.