Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NINKA Schubkasteneinsatz-Set Cuisio KB 1200 mm LEGRABOX Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu NINKA Schubkasteneinsatz-Set Cuisio KB 1200 mm LEGRABOX Kunststoff weiß
Produktbild zu NINKA Schubkasteneinsatz-Set Cuisio KB 1200 mm LEGRABOX Kunststoff weiß
Symbolbild
KB 900 mm
LOGO zu NINKA Schubkasteneinsatz-Set Cuisio KB 1200 mm LEGRABOX Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103350568
Hersteller:
     NINKA
Herst.-Nr.:
     2258.52 40686
EAN/GTIN:
     9002730345339
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
NINKA Schubkasteneinsatz-Set Cuisio KB 1200 mm LEGRABOX Kunststoff weiß

Bringt Stil in den Schubkasten
Ein elegantes und wertiges Einsatzsystem für Schubkästen, das durch seinen Materialmix aus transluzenten Kunststoffschalen und Aluminium-Verbindungsprofilen begeistert. Die Kombination verschiedener Schalen ermöglicht zudem eine flexible Anpassung an unterschiedliche Schubkastenbreiten. Innerhalb der einzelnen Schalen können mittels versetzbarer Trennstege individuell Unterteilungen vorgenommen werden.
  • Hochwertiger Materialmix aus transluzentem Kunststoff und Aluminium
  • Schalen und Profile beliebig kombinierbar
  • Bedarfsgerechte Einteilung durch im Raster versetzbare Trennstege
  • Seitliche Dichtlippen schließen den Schubkasten vollständig ab



Hinweis:
Das Breitenmaß wird inkl. flexibler Dichtlippe angegeben

Lieferumfang:
Schalen laut Bestückung
1 Querteiler je Schale
2 seitliche Dichtlippen

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff (Schale, Dichtlippen) | Aluminium (Verbindungsprofil)
B x H x T:
1135 x 55 x 473 mm
Bestückung:
2 x 100er Schale, 6 x 150er Schale
Korpusbreite:
1200 mm
Type:
Cuisio
Oberfläche:
weiß transluzent (Kunststoff) | Natur eloxiert (Aluminium)
Marke:
Ninka
Lieferform:
Set vormontiert
Farbe:
weiß
Zargensystem:
Blum LEGRABOX
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Zargen Auszugsystem, ninka zargen auszugsystem, zargen auszugsystem, Besteckeinlagen, Besteckeinsatz, Bestecklade, Ladeneinsatz, Schubkastenorganisation, Schubladenorganisation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,30*
€ 119,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NINKA
2067.90 40686
ab € 38,18*
Zubehör
NINKA
2054.30 40686
ab € 0,90*
Zubehör
NINKA
2055.30 40686
ab € 1,65*
Zubehör
NINKA
2056.51 30411
ab € 5,59*
Zubehör
NINKA
2056.51 30471
ab € 5,59*
Zubehör
NINKA
2056.52 30411
ab € 6,20*
Zubehör
NINKA
2056.52 30471
ab € 6,16*
Zubehör
NINKA
2058.50 40686
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.