Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NINKA Schubkasteneinsatz-Set Cuisio KB 500 mm TANDEMBOX Kunststoff graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu NINKA Schubkasteneinsatz-Set Cuisio KB 500 mm TANDEMBOX Kunststoff graphit
Produktbild zu NINKA Schubkasteneinsatz-Set Cuisio KB 500 mm TANDEMBOX Kunststoff graphit
Symbolbild
KB 900 mm
LOGO zu NINKA Schubkasteneinsatz-Set Cuisio KB 500 mm TANDEMBOX Kunststoff graphit
Artikel-Nr.:
     3145-103350534
Hersteller:
     NINKA
Herst.-Nr.:
     2253.41 40712
EAN/GTIN:
     9002733505341
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
NINKA Schubkasteneinsatz-Set Cuisio KB 500 mm TANDEMBOX Kunststoff graphit

Bringt Stil in den Schubkasten
Ein elegantes und wertiges Einsatzsystem für Schubkästen, das durch seinen Materialmix aus transluzenten Kunststoffschalen und Aluminium-Verbindungsprofilen begeistert. Die Kombination verschiedener Schalen ermöglicht zudem eine flexible Anpassung an unterschiedliche Schubkastenbreiten. Innerhalb der einzelnen Schalen können mittels versetzbarer Trennstege individuell Unterteilungen vorgenommen werden.
  • Hochwertiger Materialmix aus transluzentem Kunststoff und Aluminium
  • Schalen und Profile beliebig kombinierbar
  • Bedarfsgerechte Einteilung durch im Raster versetzbare Trennstege
  • Seitliche Dichtlippen schließen den Schubkasten vollständig ab



Hinweis:
Das Breitenmaß wird inkl. flexibler Dichtlippe angegeben

Lieferumfang:
Schalen laut Bestückung
1 Querteiler je Schale
2 seitliche Dichtlippen

Weitere Informationen:
Bestückung:
1 x 200er Schale geteilt, 2 x 100er Schale
Material:
Kunststoff (Schale, Dichtlippen) | Aluminium (Verbindungsprofil)
Korpusbreite:
500 mm
Type:
Cuisio
B x H x T:
420 x 55 x 473 mm
Oberfläche:
graphit transluzent (Kunststoff) | Edelstahl-Effekt (Aluminium)
Marke:
Ninka
Lieferform:
Set vormontiert
Farbe:
graphit
Zargensystem:
Blum TANDEMBOX
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Zargen Auszugsystem, ninka zargen auszugsystem, zargen auszugsystem, Besteckeinlagen, Besteckeinsatz, Bestecklade, Ladeneinsatz, Schubkastenorganisation, Schubladenorganisation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NINKA
2067.90 40712
ab € 38,57*
Zubehör
NINKA
2054.30 40712
ab € 0,90*
Zubehör
NINKA
2053.30 40712
ab € 0,88*
Zubehör
NINKA
2056.51 30411
ab € 5,61*
Zubehör
NINKA
2056.51 30471
ab € 5,61*
Zubehör
NINKA
2058.50 40712
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.