Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACCURIDE 5321EC Kugelkäfigführung Vollauszug, Länge 1100mm, Stahl verzinkt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu ACCURIDE 5321EC Kugelkäfigführung Vollauszug, Länge 1100mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu ACCURIDE 5321EC Kugelkäfigführung Vollauszug, Länge 1100mm, Stahl verzinkt
Skizze zu ACCURIDE 5321EC Kugelkäfigführung Vollauszug, Länge 1100mm, Stahl verzinkt
Skizze zu ACCURIDE 5321EC Kugelkäfigführung Vollauszug, Länge 1100mm, Stahl verzinkt
Tabelle zu ACCURIDE 5321EC Kugelkäfigführung Vollauszug, Länge 1100mm, Stahl verzinkt
LOGO zu ACCURIDE 5321EC Kugelkäfigführung Vollauszug, Länge 1100mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103345317
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ5321-0110EC-A
EAN/GTIN:
     4250396880892
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
ACCURIDE 5321EC Kugelkäfigführung Vollauszug, Länge 1100mm, Stahl verzinkt

  • Soft-Close Dämpfungssystem - (auf den letzten 45 mm)
  • Auszugskraft 25N ± 5N
  • Passend für Schubladenbreiten bis 1000 mm
  • Schienenstärke 19,1 mm
  • Schienenhöhe 53,1 mm


Hinweis:
Empfohlene Befestigung:
M5 Senkkopfschraube/Euro-Schraube 6 mm
keine Flachmontage möglich

Hinweis zur Tragkraft:
Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit die maximale Tragkraft erreicht wird.
Die Tragkraft bezieht sich auf einen dynamischen Zyklus von 80.000 Wiederholungen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Vollauszug
Material:
Stahl verzinkt
Tragkraft:
60 kg
Type:
Accuride DZ5321-EC
Schienenlänge:
1100 mm
Werksnummer:
DZ5321-0110EC-A
Auszugsweg:
1100 mm
Ausstattung:
Soft-Close Dämpfungssystem
Marke:
Accuride
Montageart:
Seitenmontage
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 154,60*
€ 206,13*
4 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 186,70*
€ 230,42*
Lager 3145
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 245,05*
€ 297,81*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 297,81*
€ 354,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 291,02*
€ 346,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 280,63*
€ 333,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 273,18*
€ 325,08
pro Paar
ab 500 Paar
€ 245,05*
€ 291,61
pro Paar
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ63540
ab € 31,30*
Zubehör
Accuride
DS63610
ab € 14,03*
Zubehör
Accuride
DZ63550
ab € 34,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.