Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Bürodrehstuhl RS 1 Echtleder/Kunstleder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu TOPSTAR Bürodrehstuhl RS 1 Echtleder/Kunstleder schwarz
Produktbild zu TOPSTAR Bürodrehstuhl RS 1 Echtleder/Kunstleder schwarz
Symbol zu TOPSTAR Bürodrehstuhl RS 1 Echtleder/Kunstleder schwarz
LOGO zu TOPSTAR Bürodrehstuhl RS 1 Echtleder/Kunstleder schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103320467
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     RS90F AD0
EAN/GTIN:
     4014296646084
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
TOPSTAR Bürodrehstuhl RS 1 Echtleder/Kunstleder schwarz

  • Komfortabler, aufwendig mit weißen Doppelnähten gearbeiteter Chefsessel in feinem Leder mit Sportsitzcharakter.
  • Inklusive Armlehnen.
  • Rückenlehne aus Echtleder aufwändig abgesteppt mit seitlichen Ausformungen, Lehnenrückseite und Seitenteile in farbgleichem Kunstleder.
  • Muldensitz aus Echtleder aufwändig abgesteppt mit seitlichen Ausformungen, Seitenteile in farbgleichem Kunstleder.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift.
  • Kniematik-Wippmechanik, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar, mehrfach arretierbar.
  • Design-Aluminiumfußkreuz poliert mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden.
  • Sitzhöhe: 42-51 cm / Sitzbreite: 55 cm / Sitztiefe: 50 cm / Lehnenhöhe: 72 cm
  • Gesamthöhe: 118-128 cm / Gesamtbreite, - tiefe: 69, 57 cm / Gesamtgewicht: ca. 23 kg


Hinweis:
Max. Nutzergröße: 1,92 m / Max. Nutzergewicht: 110 kg / Max. Nutzungsdauer/Tag: 8 Std.
Garantiezeit:
3 Jahre

Weitere Informationen:
Type:
RS 1
Oberfläche:
Bezug Kunstleder / Echtleder schwarz
Tiefe:
500 mm
Gewicht:
ca. 23 kg
Breite:
550 mm
Gesamthöhe:
1180-1280 mm
Marke:
Topstar
Sitzhöhe:
420 - 510 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 274,54*
€ 345,78*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,34*
€ 364,81*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,81*
€ 365,39*
Lager 3145
11
Frei Haus
ab € 320,47*
€ 387,82*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 387,81*
€ 462,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,82*
€ 461,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,16*
€ 457,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,97*
€ 434,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,21*
€ 426,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,47*
€ 381,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
ab € 29,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.