Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chefsessel Bolton Bezug echt Leder Fußkreuz alu | TS1130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chefsessel Bolton Bezug echt Leder Fußkreuz alu | TS1130
Chefsessel Bolton Bezug echt Leder Fußkreuz alu | TS1130
Chefsessel Bolton Bezug echt Leder Fußkreuz alu | TS1130
31.jpg
Chefsessel Bolton Bezug echt Leder Fußkreuz alu | TS1130
Chefsessel Bolton Bezug echt Leder Fußkreuz alu | TS1130
Artikel-Nr.:
     261-TS1130
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     RS90F AD0
EAN/GTIN:
     4014296646084
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Chefsessel Bolton Bezug echt Leder Fußkreuz alu | TS1130

Chefsessel Bolton
Bezug echt Leder schwarz
Fußkreuz alu
Rückenlehne 72 cm
Höhenverstellung 42 - 50 cm
Sitzbreite x -tiefe 55 x 50 cm
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Chefsessel
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Mechanik:
Wippmechanik
Sitzhöhe in mm:
440-500
Armlehnen:
Mit Armlehnen
Sitzform:
Flachsitz mit Knierolle
Belastbarkeit kg:
110
Serienname:
Bolton
Farbe Gestell:
Verchromt
Gestellform:
5-Fuß-Gestell
Fußring / Aufstiegshilfe:
nein
Rollen / Gleiter:
Rollen
Bezug Rückenlehne:
Echtleder
Material Bezug:
Echtleder
Gestellausführung:
5-Fuß-Gestell
Farbe Bezug:
Schwarz
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Arbeitssessel, Chefdrehsessel, Chefsessel, Drehsessel, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitssessel, bürostuhl leder, PostkorbAnlage (Büroeinrichtung), PostkorbGestell (Büroeinrichtung), AblagekorbGestell (Postsortierung), SortierStation (Büroeinrichtung), BodenSortieranlage (Postsortierung), Postsortieranlage (Büroeinrichtung), AblagekorbAnlage (Postsortierung), Tischso
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 274,56*
€ 342,80*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,25*
€ 361,71*
Lager 261
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,42*
€ 362,29*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 321,97*
€ 384,61*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 388,14*
€ 459,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,29*
€ 431,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,88*
€ 429,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,60*
€ 404,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,56*
€ 398,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,42*
€ 357,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
ab € 29,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.