Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP top Glastürscharnier 94°, 18mm gekröpft mit Feder, Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP top Glastürscharnier 94°, 18mm gekröpft mit Feder, Schrauben
Produktbild zu BLUM CLIP top Glastürscharnier 94°, 18mm gekröpft mit Feder, Schrauben
Skizze zu BLUM CLIP top Glastürscharnier 94°, 18mm gekröpft mit Feder, Schrauben
Skizze zu BLUM CLIP top Glastürscharnier 94°, 18mm gekröpft mit Feder, Schrauben
Anwendungsbild zu BLUM CLIP top Glastürscharnier 94°, 18mm gekröpft mit Feder, Schrauben
LOGO zu BLUM CLIP top Glastürscharnier 94°, 18mm gekröpft mit Feder, Schrauben
Artikel-Nr.:
     3145-103314502
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     06458787
EAN/GTIN:
     9002617622232
Suchbegriffe:
Glasklemmbeschlag
Glastürband
Glastürscharnier
Topfband
BLUM CLIP top Glastürscharnier 94°, 18mm gekröpft mit Feder, Schrauben

  • Topf-ø 26 mm
  • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
  • Mit Schließautomatik
  • 3-dimensionale Verstellung (mit entsprechender Montageplatte)
  • Topfbefestigungsschrauben beigepackt


Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Feder
Glasstärke bis:
7 mm
Glasstärke von:
4,5 mm
Material:
Kunststofftopf
Öffnungswinkel:
94 °
Type:
CLIP top
Werksnummer:
75T4300
Montageart:
Schrauben
Verwendung:
Glas- und Spiegeltüren
Anschlagart:
Innenanschlag
Kröpfung:
18 mm
Produktart:
Scharnier
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: Topfscharnier, topfband blum, topfband, glastürscharniere, Glasband, Glasscharnier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
03444953
ab € 0,0914*
Zubehör
Blum
08748653
ab € 0,40*
Zubehör
Blum
02364103
ab € 0,46*
Zubehör
Blum
05891994
ab € 0,34*
Zubehör
Blum
01704442
ab € 0,44*
Zubehör
Blum
06317794
ab € 1,52*
Zubehör
Blum
06317798
ab € 1,52*
Zubehör
Blum
06317878
ab € 1,52*
Zubehör
Blum
06317871
ab € 0,84*
Zubehör
Blum
06317874
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.