Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Zahlenschloss mit Riegel - Fixcode, rechts, Stahl/KS schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH Zahlenschloss mit Riegel - Fixcode, rechts, Stahl/KS schwarz
Produktbild zu HETTICH Zahlenschloss mit Riegel - Fixcode, rechts, Stahl/KS schwarz
Einbausituation Holz - Anwendung Hakenriegel gekröpft
Einbausituation Holz
Einbausituation Glas / Stahl - Anwendung Riegel gekröpft
Einbausituation Glas - Anwendung Riegel gerade
Einbausituation Glas / Stahl
Masszeichnung Holz / Glas
Masszeichnung Holz / Stahl
Hakenriegel gekröpft / Riegel gerade / Riegel gekröpft
LOGO zu HETTICH Zahlenschloss mit Riegel - Fixcode, rechts, Stahl/KS schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103313446
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9206806
EAN/GTIN:
     4023149915178
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
HETTICH Zahlenschloss mit Riegel - Fixcode, rechts, Stahl/KS schwarz

Das Zahlenschloss mit Fixcode bietet Vorteile für private als auch gewerbliche Dauernutzer als auch für die temporäre Nutzung, etwa bei auf Zeit zusammen arbeitenden Projektteams im Bürobereich. Der Code ist vom jeweiligen Benutzer für einen undefinierten Zeitraum frei wählbar. Im Unterschied zum Freecode wird der Fixcode nur einmalig zum Öffnen eingegeben, so dass das Verschließen des Möbels immer ohne erneute Codeeingabe erfolgt. Die Umprogrammierung ist bei Benutzerwechsel ebenso schnell und einfach möglich, wie sich Benutzergruppen festlegen lassen.

  • Vierrädriges Zahlenkombinationsschloss für indiviuelle Kombinationen
  • Codierung in geöffnetem Zustand über Codiertaste
  • Codierung und Codieränderung ohne zusätzliche Hilfsmittel
  • Verwischtechnik zum Schutz gegen Auslesen des Codes, d.h. beim Drehen des Knopfes verwischt die Zahlenkombination auf "0000"
  • Bei Verlust des Codes kann das Schloss über den Notöffnungsschlüssel geöffnet werden (extra zu bestellen)

Einsetzbar für Fronten:
  • Holz 16 - 21 mm
  • Glas 3 - 6 mm
  • Stahl 0,8 - 3 mm


Hinweis: Notöffnungsschlüssel inkl. Codefindernadel ist extra zu bestellen!

Lieferumfang:
1 Zahlenschloss, 1 Hakenriegel gekröpft, 1 Riegel gerade und 1 Riegel gekröpft

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff/Stahl
Oberfläche:
schwarz
Richtung:
rechts
Ausführung:
Fixcode
Marke:
Hettich
Type:
Zahlen Riegelschloss
Werksnummer:
9206806
Weitere Suchbegriffe: Möbelschloss, Möbelschlösser, Riegelschloss, Riegelschlösser, Zahlenkombinationsschloss, Zahlenkombinationsschlösser, Zahlenschloss, Zahlenschlösser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
714
€ 6,99*
ab € 35,52*
€ 48,90*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,578*
€ 49,9755*
Lager 3145
26
€ 5,90*
ab € 45,26*
€ 60,98*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0030125
ab € 0,2526*
Zubehör
Hettich
9209195
ab € 40,7279*
Zubehör
Hettich
0079786
ab € 0,85*
Zubehör
Hettich
0079788
ab € 0,84*
Zubehör
Hettich
0045750
ab € 0,3068*
Zubehör
Hettich
0030124
ab € 0,2526*
Zubehör
Hettich
0030123
ab € 0,2526*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.