| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103347777 Herst.-Nr.: 0079788 EAN/GTIN: 4023149797880 |
| |
|
| | |
| HETTICH PRESTIGE 2000 Anschlagwinkel Typ 4516, Stahl vernickelt
Weitere Informationen: | | Type: | 4516 | Werksnummer: | 79788 | Material: | Stahl | Oberfläche: | vernickelt | Produktart: | Möbelschloss | Marke: | Hettich | Montageart: | mit Spanplattenschrauben Ø 3,5 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,81* | € 1,12* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,8813* | € 1,7213* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 9,50* | ab € 1,11* | € 2,12* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,18* | € 2,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|