Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH PRESTIGE 2000 Schließwinkel Typ 5514, Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH PRESTIGE 2000 Schließwinkel Typ 5514, Kunststoff weiß
Produktbild zu HETTICH PRESTIGE 2000 Schließwinkel Typ 5514, Kunststoff weiß
Skizze zu HETTICH PRESTIGE 2000 Schließwinkel Typ 5514, Kunststoff weiß
LOGO zu HETTICH PRESTIGE 2000 Schließwinkel Typ 5514, Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103347771
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     0030123
EAN/GTIN:
     4023149301230
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
HETTICH PRESTIGE 2000 Schließwinkel Typ 5514, Kunststoff weiß

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Type:
Prestige 2000 Zubehör
Werksnummer:
30123
Oberfläche:
weiß
Produktart:
Möbelschloss
Marke:
Hettich
Länge:
55 mm
Stärke:
3 mm
Breite:
13 mm
Montageart:
zum Einlassen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2526*
€ 0,3996*
9 Tage
775
1
€ 6,99*
ab € 0,2773*
€ 0,5573*
Lager 3145
72
1
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 0,71*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.