Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Drehstangenschloss einfache Sperre DM25 rechts, Zamak vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH Drehstangenschloss einfache Sperre DM25 rechts, Zamak vernickelt
Produktbild zu HETTICH Drehstangenschloss einfache Sperre DM25 rechts, Zamak vernickelt
Skizze zu HETTICH Drehstangenschloss einfache Sperre DM25 rechts, Zamak vernickelt
LOGO zu HETTICH Drehstangenschloss einfache Sperre DM25 rechts, Zamak vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103313165
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     72217
EAN/GTIN:
     4023149722172
Suchbegriffe:
Drehstangenschlösser
Küchen-Systemtechnik
Möbelaufschraubschlösser
Möbelriegelschlösser
HETTICH Drehstangenschloss einfache Sperre DM25 rechts, Zamak vernickelt

Hinweis: Zubehör, Schlüssel und Schlüsselbuchse separat bestellen.

Weitere Informationen:
Marke:
Hettich
Montageart:
zum Anschrauben
Dornmaß:
25
Stangenaufnahme:
6 mm
Material:
Zinkdruckguss
Type:
Hettich Drehstangenschloss
Werksnummer:
72217
Richtung:
rechts
Sperre:
einfache Sperre
Oberfläche:
vernickelt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,1922*
€ 4,8835*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 3,46*
€ 5,54*
Lager 3145
5
1
€ 5,90*
ab € 4,11*
€ 6,34*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,23*
€ 6,51*
6 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 4,3133*
€ 6,7686*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,0819*
Zubehör
Hettich
0058797
ab € 0,35*
Zubehör
Hekna
762100
ab € 6,91*
Zubehör
Hekna
762500
ab € 8,59*
Zubehör
Hettich
0030103
ab € 0,2232*
Zubehör
Hettich
0072684
ab € 0,2866*
Zubehör
SIRO
361-42ZN10
ab € 4,60*
Zubehör
SIRO
361-42ZN8
ab € 4,35*
Zubehör
k.A.
003042B2EUSP
ab € 7,61*
Zubehör
dormakaba
2011284947
ab € 4,15*
Zubehör
dormakaba
2011284955
ab € 4,15*
Zubehör
Hettich
0072266
ab € 0,9726*
Zubehör
Hettich
0072267
ab € 0,9726*
Zubehör
Hettich
0072274
ab € 0,4751*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.