Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehst.schl.,72217,D25,Metall,vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehst.schl.,72217,D25,Metall,vernickelt
Drehst.schl.,72217,D25,Metall,vernickelt
Drehst.schl.,72217,D25,Metall,vernickelt
Artikel-Nr.:
     214G-4023149722172
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     0072217
EAN/GTIN:
     4023149722172
Suchbegriffe:
Drehstangenschlösser
Küchen-Systemtechnik
Möbelaufschraubschlösser
Möbelriegelschlösser
Drehstangenschloss • Matt vernickelt • Einfache Schließung (IC-Schließung) • Hinweis: Ohne Drehstangen 5/6 mm, ohne Schlüssel, Schlüssel z. B. Nr. 305 von Niederdrenk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
72217
Dornmaß:
25 mm
Anschlag:
rechts
Weitere Suchbegriffe: Möbelzylinderaufschraubschloss, dornmaß 25 mm möbelaufschraubschloss, drehstangenschlösser, drehstangenschloss hettich, Zylinderschloss, Kastenschloss, Drehstangenschloss, Zylinderkastenschloss, Möbelschloss, Zylinder-Drehstangenschloss, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,1822*
€ 4,8535*
8 Tage
633
1
€ 6,99*
ab € 3,49*
€ 5,56*
3 Tage
13
1
€ 5,90*
ab € 4,18*
€ 6,49*
2 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 4,23*
€ 6,56*
Lager 214
8
1
€ 4,30*
ab € 4,3133*
€ 6,8086*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,8086*
€ 8,10223
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,0904*
€ 7,24758
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,0204*
€ 7,16428
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,6504*
€ 6,72398
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,5833*
€ 6,64413
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3333*
€ 6,34663
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,3133*
€ 5,13283
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,082*
Zubehör
Hettich
0058797
ab € 0,35*
Zubehör
Hekna
762100
ab € 7,06*
Zubehör
Hekna
762500
ab € 8,65*
Zubehör
Hettich
0030103
ab € 0,2232*
Zubehör
Hettich
0072684
ab € 0,2866*
Zubehör
SIRO
361-42ZN10
ab € 4,72*
Zubehör
SIRO
361-42ZN8
ab € 4,48*
Zubehör
k.A.
003042B2EUSP
ab € 7,62*
Zubehör
dormakaba
2011284947
ab € 4,29*
Zubehör
dormakaba
2011284955
ab € 4,29*
Zubehör
Hettich
0072266
ab € 0,9626*
Zubehör
Hettich
0072267
ab € 0,9726*
Zubehör
Hettich
0072274
ab € 0,4751*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.