Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließbolzen 7,0 x 26,5 mm mit exzentrischem Holzschraubenge... vernick. 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschließbolzen 7,0 x 26,5 mm mit exzentrischem Holzschraubenge... vernick. 5mm
Türschließbolzen 7,0 x 26,5 mm mit exzentrischem Holzschraubenge... vernick. 5mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796689956
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796689956
Suchbegriffe:
Türschließbolzen
Türschließbolzen 7,0 x 26,5 mm mit exzentrischem Holzschraubengewinde; vernickelt; 5mm; 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5mm
Material/Güte:
St
Veredelung:
vernickelt
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Abmessung 1:
5 mm
A / Lochdurchmesser:
5 mm
B / Gewindedurchm.:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7162/074/ 5,0/ / /99
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,082*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.