Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP top BLUMOTION Stollenscharnier 95°, aufschlagend mit Feder, Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION Stollenscharnier 95°, aufschlagend mit Feder, Schrauben
Produktbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION Stollenscharnier 95°, aufschlagend mit Feder, Schrauben
Anwendungsbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION Stollenscharnier 95°, aufschlagend mit Feder, Schrauben
Symbol zu BLUM CLIP top BLUMOTION Stollenscharnier 95°, aufschlagend mit Feder, Schrauben
Symbol zu BLUM CLIP top BLUMOTION Stollenscharnier 95°, aufschlagend mit Feder, Schrauben
LOGO zu BLUM CLIP top BLUMOTION Stollenscharnier 95°, aufschlagend mit Feder, Schrauben
LOGO zu BLUM CLIP top BLUMOTION Stollenscharnier 95°, aufschlagend mit Feder, Schrauben
Artikel-Nr.:
     3145-103311424
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     05439828
EAN/GTIN:
     9002617844832
Suchbegriffe:
Topfband
Topfscharnier
topfband blum
topfband
BLUM CLIP top BLUMOTION Stollenscharnier 95°, aufschlagend mit Feder, Schrauben

  • Scharnier für Stollenkonstruktionen
  • Ganzmetallscharnier
  • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
  • Mit Schließautomatik (Feder)
  • Werkzeuglose Montage und Demontage der Türe am Korpus
  • 3-dimensionale Verstellung (mit entsprechender Montageplatte)


  • Scharnier für Stollenkonstruktion aufschlagend
  • CLIP top BLUMOTION mit integrierter BLUMOTION (mit Deaktivierung)
  • Ganzmetallscharnier
  • Öffnungswinkel 95°
  • 3-dimensionale Frontverstellung
  • Komfortable Frontverstellung
  • Komfortable Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
  • Werkzeuglose Montage und Demontage der Front am Korpus


Weitere Informationen:
Anschlagart:
aufschlagend
Verwendung:
Stollenscharnier
Werksnummer:
79B9950
Type:
CLIP top BLUMOTION
Montageart:
Schrauben
Material:
Stahltopf
Ausführung:
mit Feder
Öffnungswinkel:
95 °
Marke:
Blum
Oberfläche:
vernickelt
Weitere Suchbegriffe: topfband 95°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
08385455
ab € 0,0611*
Zubehör
Blum
02364103
ab € 0,46*
Zubehör
Blum
01704442
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.