Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Möbel Scharnier 110°, 9,5mm gekröpft Feder,INSERTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Möbel Scharnier 110°, 9,5mm gekröpft Feder,INSERTA
Produktbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Möbel Scharnier 110°, 9,5mm gekröpft Feder,INSERTA
Skizze zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Möbel Scharnier 110°, 9,5mm gekröpft Feder,INSERTA
Symbol zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Möbel Scharnier 110°, 9,5mm gekröpft Feder,INSERTA
LOGO zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Möbel Scharnier 110°, 9,5mm gekröpft Feder,INSERTA
LOGO zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Möbel Scharnier 110°, 9,5mm gekröpft Feder,INSERTA
Artikel-Nr.:
     3145-103307243
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     03180438
EAN/GTIN:
     9009494216745
Suchbegriffe:
Topfband
Topfscharnier
blum 110° topfscharnier
topfband blum
BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Möbel Scharnier 110°, 9,5mm gekröpft Feder,INSERTA

  • Kompatibel mit CLIP top Montageplatten
  • Ganzmetallscharnier
  • Öffnungswinkel 110°
  • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
  • Mit oder ohne Schließautomatik (Feder)
  • Werkzeuglose Montage und Demontage der Türe am Korpus
  • 3-dimensionale Verstellung


Weitere Informationen:
Type:
CLIP top BLUMOTION
Anschlagart:
Mittelanschlag
Material:
Stahltopf
Öffnungswinkel:
110 °
Montageart:
INSERTA
Kröpfung:
9,5 mm
Werksnummer:
71B3690
Ausführung:
mit Feder
Verwendung:
Standardscharnier
Oberfläche:
ONYX schwarz
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: topfband, Mittel, Möbelscharnier, Schanier, Zwilling, band
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 3,2407*
€ 4,4485*
Lager 3145
129
1
€ 5,90*
ab € 3,40*
€ 5,31*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
04671818
ab € 0,57*
Zubehör
Blum
04820671
ab € 0,60*
Zubehör
Blum
09594813
ab € 0,4128*
Zubehör
Blum
08540966
ab € 0,49*
Zubehör
Blum
03193565
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.