Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP top Möbel Scharnier 110°, 18mm gekröpft ohne Feder, INSERTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 110°, 18mm gekröpft ohne Feder, INSERTA
Produktbild zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 110°, 18mm gekröpft ohne Feder, INSERTA
Skizze zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 110°, 18mm gekröpft ohne Feder, INSERTA
LOGO zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 110°, 18mm gekröpft ohne Feder, INSERTA
LOGO zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 110°, 18mm gekröpft ohne Feder, INSERTA
Artikel-Nr.:
     3145-103307215
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     09002323
EAN/GTIN:
     9002617779448
Suchbegriffe:
Topfband
Topfscharnier
blum 110° topfscharnier
topfband blum
BLUM CLIP top Möbel Scharnier 110°, 18mm gekröpft ohne Feder, INSERTA

  • Kompatibel mit CLIP top Montageplatten
  • Ganzmetallscharnier
  • Öffnungswinkel 110°
  • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
  • Mit oder ohne Schließautomatik (Feder)
  • Werkzeuglose Montage und Demontage der Türe am Korpus
  • 3-dimensionale Verstellung


Weitere Informationen:
Anschlagart:
Innenanschlag
Ausführung:
ohne Feder
Montageart:
INSERTA
Öffnungswinkel:
110 °
Type:
CLIP top
Werksnummer:
70T3790.TL
Verwendung:
Standardscharnier
Kröpfung:
18 mm
Material:
Stahltopf
Oberfläche:
vernickelt
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: topfband, Möbelscharnier, Schanier, Topf, band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
03444953
ab € 0,0917*
Zubehör
Blum
02364103
ab € 0,46*
Zubehör
Blum
01704442
ab € 0,44*
Zubehör
Blum
09048274
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.