Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP top Möbel Scharnier 110°,9,5mm gekröpft mit Feder, Einpressen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 110°,9,5mm gekröpft mit Feder, Einpressen
Produktbild zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 110°,9,5mm gekröpft mit Feder, Einpressen
Skizze zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 110°,9,5mm gekröpft mit Feder, Einpressen
LOGO zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 110°,9,5mm gekröpft mit Feder, Einpressen
LOGO zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 110°,9,5mm gekröpft mit Feder, Einpressen
Artikel-Nr.:
     3145-103307208
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     9001023
EAN/GTIN:
     9002617774559
Suchbegriffe:
Topfband
Topfscharnier
blum 110° topfscharnier
topfband blum
BLUM CLIP top Möbel Scharnier 110°,9,5mm gekröpft mit Feder, Einpressen

  • Kompatibel mit CLIP top Montageplatten
  • Ganzmetallscharnier
  • Öffnungswinkel 110°
  • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
  • Mit oder ohne Schließautomatik (Feder)
  • Werkzeuglose Montage und Demontage der Türe am Korpus
  • 3-dimensionale Verstellung


Weitere Informationen:
Anschlagart:
Mittelanschlag
Ausführung:
mit Feder
Montageart:
Einpressen
Öffnungswinkel:
110 °
Type:
CLIP top
Werksnummer:
71T3680
Verwendung:
Standardscharnier
Kröpfung:
9,5 mm
Material:
Stahltopf
Oberfläche:
vernickelt
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: topfband, Mittel, Möbelscharnier, Schanier, Zwilling, band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
03444953
ab € 0,0917*
Zubehör
Blum
07087703
ab € 1,85*
Zubehör
Blum
02364103
ab € 0,46*
Zubehör
Blum
01704442
ab € 0,44*
Zubehör
Blum
09048274
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.