Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP top BLUMOTION Alurahmenscharnier 95°, gerade mit Feder, Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION Alurahmenscharnier 95°, gerade mit Feder, Schrauben
Produktbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION Alurahmenscharnier 95°, gerade mit Feder, Schrauben
Produktbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION Alurahmenscharnier 95°, gerade mit Feder, Schrauben
Skizze zu BLUM CLIP top BLUMOTION Alurahmenscharnier 95°, gerade mit Feder, Schrauben
Skizze zu BLUM CLIP top BLUMOTION Alurahmenscharnier 95°, gerade mit Feder, Schrauben
Symbol zu BLUM CLIP top BLUMOTION Alurahmenscharnier 95°, gerade mit Feder, Schrauben
Symbol zu BLUM CLIP top BLUMOTION Alurahmenscharnier 95°, gerade mit Feder, Schrauben
LOGO zu BLUM CLIP top BLUMOTION Alurahmenscharnier 95°, gerade mit Feder, Schrauben
LOGO zu BLUM CLIP top BLUMOTION Alurahmenscharnier 95°, gerade mit Feder, Schrauben
Artikel-Nr.:
     3145-103307122
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     09350813
EAN/GTIN:
     9002617794434
Suchbegriffe:
Topfband
Topfscharnier
topfband blum
topfband
BLUM CLIP top BLUMOTION Alurahmenscharnier 95°, gerade mit Feder, Schrauben

  • Scharnier für schmale Alurahmentüren
  • Mit integrierter BLUMOTION (mit Deaktivierung)
  • Kompatibel mit CLIP Montageplatten
  • Öffnungswinkel 95°
  • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
  • Mit Schließautomatik (Feder)
  • Werkzeuglose Montage und Demontage der Türe am Korpus
  • 3-dimensionale Verstellung (mit entsprechender Montageplatte)
  • Befestigungsschrauben beigepackt


Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Feder
Type:
CLIP top BLUMOTION
Werksnummer:
71B950A
Montageart:
Schrauben
Verwendung:
Alurahmen schmal
Anschlagart:
Eckanschlag
Öffnungswinkel:
95 °
Kröpfung:
0 mm
Material:
Zinktopf
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Scharnier
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: topfband 95°, Aluglasrahmenscharnier, Alurahmenband, Eckband, Eckscharnier, Konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
08748653
ab € 0,40*
Zubehör
Blum
02364103
ab € 0,46*
Zubehör
Blum
05891994
ab € 0,35*
Zubehör
Blum
01704442
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.