Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP top BLUMOTION Profiltürscharnier 95°, gerade mit Feder, Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION Profiltürscharnier 95°, gerade mit Feder, Schrauben
Produktbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION Profiltürscharnier 95°, gerade mit Feder, Schrauben
Produktbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION Profiltürscharnier 95°, gerade mit Feder, Schrauben
Skizze zu BLUM CLIP top BLUMOTION Profiltürscharnier 95°, gerade mit Feder, Schrauben
Symbol zu BLUM CLIP top BLUMOTION Profiltürscharnier 95°, gerade mit Feder, Schrauben
Symbol zu BLUM CLIP top BLUMOTION Profiltürscharnier 95°, gerade mit Feder, Schrauben
LOGO zu BLUM CLIP top BLUMOTION Profiltürscharnier 95°, gerade mit Feder, Schrauben
LOGO zu BLUM CLIP top BLUMOTION Profiltürscharnier 95°, gerade mit Feder, Schrauben
Artikel-Nr.:
     3145-103307113
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     09349303
EAN/GTIN:
     9002617794175
Suchbegriffe:
Topfband
Topfscharnier
topfband blum
topfband
BLUM CLIP top BLUMOTION Profiltürscharnier 95°, gerade mit Feder, Schrauben

  • Scharnier für dicke Türen und Profiltüren
  • Mit integrierter BLUMOTION (mit Deaktivierung)
  • Kompatibel mit CLIP top Montageplatten
  • Ganzmetallscharnier
  • Öffnungswinkel 95°
  • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
  • Mit Schließautomatik (Feder)
  • Werkzeuglose Montage und Demontage der Türe am Korpus
  • 3-dimensionale Verstellung (mit entsprechender
    Montageplatte)


Weitere Informationen:
Type:
CLIP top BLUMOTION
Werksnummer:
71B9550
Montageart:
Schrauben
Anschlagart:
Eckanschlag
Öffnungswinkel:
95 °
Verwendung:
Profiltürscharnier
Ausführung:
mit Feder
Kröpfung:
0 mm
Material:
Stahltopf
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Scharnier
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: topfband 95°, Aussenband, Eckband, Eckscharnier, Konfiguration, Massivtürband, Profiltürband
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
382
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,95*
€ 4,65*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 684,07*
€ 884,825*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
08385455
ab € 0,0609*
Zubehör
Blum
02364103
ab € 0,46*
Zubehör
Blum
01704442
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.