Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP top BLUMOTION Möbel Scharnier 110°, 18mm gekröpft mit Feder,Einpressen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION Möbel Scharnier 110°, 18mm gekröpft mit Feder,Einpressen
Produktbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION Möbel Scharnier 110°, 18mm gekröpft mit Feder,Einpressen
Skizze zu BLUM CLIP top BLUMOTION Möbel Scharnier 110°, 18mm gekröpft mit Feder,Einpressen
Anwendungsbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION Möbel Scharnier 110°, 18mm gekröpft mit Feder,Einpressen
Anwendungsbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION Möbel Scharnier 110°, 18mm gekröpft mit Feder,Einpressen
Symbol zu BLUM CLIP top BLUMOTION Möbel Scharnier 110°, 18mm gekröpft mit Feder,Einpressen
LOGO zu BLUM CLIP top BLUMOTION Möbel Scharnier 110°, 18mm gekröpft mit Feder,Einpressen
LOGO zu BLUM CLIP top BLUMOTION Möbel Scharnier 110°, 18mm gekröpft mit Feder,Einpressen
Artikel-Nr.:
     3145-103307108
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     08913323
EAN/GTIN:
     9002617768435
Suchbegriffe:
Topfband
Topfscharnier
blum 110° topfscharnier
topfband blum
BLUM CLIP top BLUMOTION Möbel Scharnier 110°, 18mm gekröpft mit Feder,Einpressen

  • Kompatibel mit CLIP top Montageplatten
  • Ganzmetallscharnier
  • Öffnungswinkel 110°
  • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
  • Mit oder ohne Schließautomatik (Feder)
  • Werkzeuglose Montage und Demontage der Türe am Korpus
  • 3-dimensionale Verstellung


Weitere Informationen:
Anschlagart:
Innenanschlag
Ausführung:
mit Feder
Montageart:
Einpressen
Öffnungswinkel:
110 °
Type:
CLIP top BLUMOTION
Werksnummer:
71B3780
Kröpfung:
18 mm
Material:
Stahltopf
Verwendung:
Standardscharnier
Oberfläche:
vernickelt
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: topfband, Möbelscharnier, Schanier, Topf, band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
03444953
ab € 0,0917*
Zubehör
Blum
02364103
ab € 0,46*
Zubehör
Blum
01704442
ab € 0,44*
Zubehör
Blum
09048274
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.