Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP top BLUMOTION Möbel Scharnier 110°, 9,5mm gekröpft mit Feder, INSERTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION Möbel Scharnier 110°, 9,5mm gekröpft mit Feder, INSERTA
Produktbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION Möbel Scharnier 110°, 9,5mm gekröpft mit Feder, INSERTA
Skizze zu BLUM CLIP top BLUMOTION Möbel Scharnier 110°, 9,5mm gekröpft mit Feder, INSERTA
Symbol zu BLUM CLIP top BLUMOTION Möbel Scharnier 110°, 9,5mm gekröpft mit Feder, INSERTA
LOGO zu BLUM CLIP top BLUMOTION Möbel Scharnier 110°, 9,5mm gekröpft mit Feder, INSERTA
LOGO zu BLUM CLIP top BLUMOTION Möbel Scharnier 110°, 9,5mm gekröpft mit Feder, INSERTA
Artikel-Nr.:
     3145-103307103
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     08912953
EAN/GTIN:
     9002617768268
Suchbegriffe:
Topfband
Topfscharnier
topfband blum
topfband
BLUM CLIP top BLUMOTION Möbel Scharnier 110°, 9,5mm gekröpft mit Feder, INSERTA

  • Kompatibel mit CLIP top Montageplatten
  • Ganzmetallscharnier
  • Öffnungswinkel 110°
  • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
  • Mit oder ohne Schließautomatik (Feder)
  • Werkzeuglose Montage und Demontage der Türe am Korpus
  • 3-dimensionale Verstellung


Weitere Informationen:
Anschlagart:
Mittelanschlag
Ausführung:
mit Feder
Montageart:
INSERTA
Öffnungswinkel:
110 °
Type:
CLIP top BLUMOTION
Werksnummer:
71B3690
Kröpfung:
9,5 mm
Verwendung:
Standardscharnier
Material:
Stahltopf
Oberfläche:
vernickelt
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: Mittel, Möbelscharnier, Schanier, Zwilling, band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
03444953
ab € 0,0918*
Zubehör
Blum
02364103
ab € 0,46*
Zubehör
Blum
01704442
ab € 0,44*
Zubehör
Blum
09048274
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.