Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellmuffe HELM Agrar 534


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Höhenverstellmuffe HELM Agrar 534
Produktbild zu Höhenverstellmuffe HELM Agrar 534
Skizze zu Höhenverstellmuffe HELM Agrar 534
LOGO zu Höhenverstellmuffe HELM Agrar 534
Artikel-Nr.:
     3145-102288930
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     053490
EAN/GTIN:
     4041518182808
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Höhenverstellbare Muffe
Schiebetürmuffe
Höhenverstellmuffe HELM Agrar 534

  • Schienenhalter mit Niveauausgleich
  • verwendbar mit Wandwinkel -04 W oder -04 WD


Weitere Informationen:
h1:
135 mm
d:
M16 mm
h:
226 mm
Material:
Stahl verzinkt
b:
80 mm
Type:
534
s:
6 mm
l:
90 mm
Marke:
Helm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.