Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellmuffe HELM Agrar 334


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Höhenverstellmuffe HELM Agrar 334
Produktbild zu Höhenverstellmuffe HELM Agrar 334
Skizze zu Höhenverstellmuffe HELM Agrar 334
LOGO zu Höhenverstellmuffe HELM Agrar 334
Artikel-Nr.:
     3145-102288928
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     033490
EAN/GTIN:
     4041518182785
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Höhenverstellbare Muffe
Schiebetürmuffe
Höhenverstellmuffe HELM Agrar 334

  • Schienenhalter mit Niveauausgleich
  • verwendbar mit Wandwinkel -04 W oder -04 WD


Weitere Informationen:
h1:
78 mm
d:
M12 mm
h:
136,5 mm
Material:
Stahl verzinkt
b:
50 mm
Type:
334
s:
4 mm
l:
55 mm
Marke:
Helm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.