Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe HELM Agrar 1503


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Verbindungsmuffe HELM Agrar 1503
Produktbild zu Verbindungsmuffe HELM Agrar 1503
Skizze zu Verbindungsmuffe HELM Agrar 1503
LOGO zu Verbindungsmuffe HELM Agrar 1503
Artikel-Nr.:
     3145-102288927
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     150390
EAN/GTIN:
     4041518183270
Suchbegriffe:
Schiebetürverbindungsmuffe
Verbindungsmuffe HELM Agrar 1503

  • mit Regulierungsschrauben für passgenaue Verbindungen von zwei Schienen


Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt
s:
6 mm
Type:
1503
l:
180 mm
h:
74 mm
b:
80 mm
Marke:
Helm
Weitere Suchbegriffe: woelm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.