Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe HELM Agrar 1403


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Verbindungsmuffe HELM Agrar 1403
Produktbild zu Verbindungsmuffe HELM Agrar 1403
Skizze zu Verbindungsmuffe HELM Agrar 1403
LOGO zu Verbindungsmuffe HELM Agrar 1403
Artikel-Nr.:
     3145-102288926
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     140390
EAN/GTIN:
     4041518183263
Suchbegriffe:
Schiebetürverbindungsmuffe
Verbindungsmuffe HELM Agrar 1403

  • mit Regulierungsschrauben für passgenaue Verbindungen von zwei Schienen


Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt
s:
4,5 mm
Type:
1403
l:
150 mm
h:
55 mm
b:
60 mm
Marke:
Helm
Weitere Suchbegriffe: woelm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.